品番 : EA463BB-200
品名 : 80-100mm ホースクランプ(ステンレス製)
仕様
適合直径 | 80~100mm | バンド幅 | 9mm |
---|---|---|---|
バンド厚 | 1.0mm | 材質 | SUS316 |
入数 | 1個 | ||
オールステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/02 21:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1154ページ |