品番 : EA463BB-116
品名 : 8- 16mm ホースクランプ(ステンレス製)
仕様
適合直径 | 8~16mm | バンド幅 | 9mm |
---|---|---|---|
バンド厚 | 0.8mm | 材質 | SUS316 |
入数 | 1個 | ||
オールステンレス製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 47 (2025/08/23 00:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1154ページ |