詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DK-21

品名 : 40A/G1・1/2" 掃除口(内ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 4401-40
呼径 40 ねじ径 G1 1/2
外径 55mm 高さ 21mm
フタ部のねじ径 W47山16 材質 黄銅
鉄管用
フタはネジ止め式
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA468DK-21 40A/G1・1/2" 掃除口(内ねじ)
EA468DK-22 50A/ G 2 " 掃除口(内ねじ)
EA468DK-23 65A/G2・1/2" 掃除口(内ねじ)
EA468DK-24 75A/ G 3 " 掃除口(内ねじ)
EA468DK-25 100A/ G 4 " 掃除口(内ねじ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top