詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DK-25

品名 : 100A/ G 4 " 掃除口(内ねじ)

仕様

メーカー カクダイ 型番 4401-100
呼径 100 ねじ径 G4
外径 118mm 高さ 20mm
フタ部のねじ径 W110山16 材質 黄銅
鉄管用
フタはネジ止め式
パッキン付き
追加説明
カタログ価格

6,430 (税抜)/ 7,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 21:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1151ページ
バリエーション一覧
EA468DK-21 40A/G1・1/2" 掃除口(内ねじ)
EA468DK-22 50A/ G 2 " 掃除口(内ねじ)
EA468DK-23 65A/G2・1/2" 掃除口(内ねじ)
EA468DK-24 75A/ G 3 " 掃除口(内ねじ)
EA468DK-25 100A/ G 4 " 掃除口(内ねじ)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top