品番 : EA468DK-22
品名 : 50A/ G 2 " 掃除口(内ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4401-50 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 50 | ねじ径 | G2 |
| 外径 | 66mm | 高さ | 20mm |
| フタ部のねじ径 | W59山16 | 材質 | 黄銅 |
| 鉄管用 | |||
| フタはネジ止め式 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DK-21 40A/G1・1/2" 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-22 50A/ G 2 " 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-23 65A/G2・1/2" 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-24 75A/ G 3 " 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-25 100A/ G 4 " 掃除口(内ねじ) |
