品番 : EA468DK-24
品名 : 75A/ G 3 " 掃除口(内ねじ)
仕様
| メーカー | カクダイ | 型番 | 4401-75 |
|---|---|---|---|
| 呼径 | 75 | ねじ径 | G3 |
| 外径 | 93mm | 高さ | 19mm |
| フタ部のねじ径 | W86山16 | 材質 | 黄銅 |
| 鉄管用 | |||
| フタはネジ止め式 | |||
| パッキン付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/07 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA468DK-21 40A/G1・1/2" 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-22 50A/ G 2 " 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-23 65A/G2・1/2" 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-24 75A/ G 3 " 掃除口(内ねじ) |
| EA468DK-25 100A/ G 4 " 掃除口(内ねじ) |
