詳細表示

このページのURL:

品番 : EA468DM-13

品名 : 32Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)

仕様

メーカー アカギ 型番 A10679-0115
ねじ径 32A サイズ 受口内径(D):φ80mm
A:φ42.7mm、C:37mm
E:25mm、H:84mm
板厚:1.6mm
材質 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上)
A型ホッパーの内ねじタイプ
間接排水用受け皿継手
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/05 20:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA468DM-1 20Ax 65mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-2 25Ax 65mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-3 32Ax 65mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-4 40Ax 65mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-11 20Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-12 25Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-13 32Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-14 40Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-15 50Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-21 20Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-22 25Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-23 32Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-24 40Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-25 50Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-26 65Ax100mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-33 32Ax125mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-34 40Ax125mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-35 50Ax125mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-36 65Ax125mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-37 80Ax125mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-43 32Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-44 40Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-45 50Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-46 65Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-47 80Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-48 100Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-53 32Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-54 40Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-55 50Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-56 65Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-57 80Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
EA468DM-58 100Ax200mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
ウェブカタログ画像
画像はEA468DM-23です。
  • 画像はEA468DM-23です。
  • A:φ42.7mm、C:37mm、D:φ80mm\nE:25mm、H:84mm、t:1.6mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top