品番 : EA468DM-2
品名 : 25Ax 65mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0050 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 25A | サイズ | 受口内径(D):φ65mm A:φ34.0mm、C:32mm E:21mm、H:85mm 板厚:1.6mm |
| 材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | ||
| A型ホッパーの内ねじタイプ | |||
| 間接排水用受け皿継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/05 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
