品番 : EA468DM-15
品名 : 50Ax 80mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
仕様
| メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0134 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | 50A | サイズ | 受口内径(D):φ80mm A:φ60.5mm、C:36mm E:32mm、H:76mm 板厚:1.6mm |
| 材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | ||
| A型ホッパーの内ねじタイプ | |||
| 間接排水用受け皿継手 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/06 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1151ページ | ||||
