品番 : EA468DM-45
品名 : 50Ax150mm A型ホッパー(内ねじ/電気亜鉛メッキ)
仕様
メーカー | アカギ | 型番 | A10679-0276 |
---|---|---|---|
ねじ径 | 50A | サイズ | 受口内径(D):φ150mm A:φ60.5mm、C:49mm E:31mm、H:106mm 板厚:1.6mm |
材質 | 鉄製(電気亜鉛メッキ仕上) | ||
A型ホッパーの内ねじタイプ | |||
間接排水用受け皿継手 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 00:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1165ページ |