品番 : EA469DA-14A
品名 : R1・1/2"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN3-40075 |
---|---|---|---|
呼び径 | 40 | ねじサイズ | R1 1/2” |
外径 | 48.6mm | 全長 | 75mm |
最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
材質 | ステンレス(SUS304TP) | 規格 | JIS B 2302(長さ) JIS B 3459(外径・肉厚・材質) |
溶接する配管や機器への接続に便利 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/02 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1095ページ |