品番 : EA469DA-20A
品名 : R 2" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN3-50075 |
---|---|---|---|
ねじ径 | R2” | 全長 | 75mm |
使用温度 | 220℃ | 最高圧力 | 2MPa |
材質 | SUS304(SUS304TP) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 01:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1109ページ |