詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469DC-12A

品名 : R1・1/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SFN3-32125
呼び径 32 ねじサイズ R1 1/4”
外径 42.7mm 全長 125mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 2.00MPa(-20℃~40℃)
1.65MPa(~100℃)
1.50MPa(~150℃)
1.40MPa(~200℃)
1.35MPa(~220℃)
使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質 ステンレス(SUS304TP) 規格 JIS B 2302(長さ)
JIS B 3459(外径・肉厚・材質)
溶接する配管や機器への接続に便利
追加説明
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/02 09:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1054ページ
バリエーション一覧
EA469D-2A R 1/4"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469D-3A R 3/8"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469D-4A R 1/2"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469D-6A R 3/4"x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469D-10A R 1" x 50mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-2A R 1/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-3A R 3/8"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-4A R 1/2"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-6A R 3/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-10A R 1" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-12A R1・1/4"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-14A R1・1/2"x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DA-20A R 2" x 75mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-2A R 1/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-3A R 3/8"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-4A R 1/2"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-6A R 3/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-10A R 1" x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-12A R1・1/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-14A R1・1/2"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DB-20A R 2" x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-2A R 1/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-3A R 3/8"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-4A R 1/2"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-6A R 3/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-10A R 1" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-12A R1・1/4"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-14A R1・1/2"x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DC-20A R 2" x125mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-2A R 1/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-3A R 3/8"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-4A R 1/2"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-6A R 3/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-10A R 1" x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-12A R1・1/4"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-14A R1・1/2"x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DD-20A R 2" x150mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-2A R 1/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-3A R 3/8"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-4A R 1/2"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-6A R 3/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-10A R 1" x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-12A R1・1/4"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-14A R1・1/2"x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
EA469DE-20A R 2" x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top