品番 : EA469DB-6A
品名 : R 3/4"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN3-20100 |
---|---|---|---|
ねじ径 | R3/4” | 全長 | 100mm |
使用温度 | 220℃ | 最高圧力 | 2MPa |
材質 | SUS304(SUS304TP) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 55 (2024/04/28 06:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1109ページ |