詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469GF-14

品名 : 2・1/2"x1・1/2" 溶接同心レデューサ

仕様

A呼称:65×40
B呼称:2・1/2×1・1/2
外径 76.3×48.6mm
内径 67.9×41.6mm 全長 88.9mm
厚み 4.2×3.5mm 重量 約542g
最高圧力 25K 使用温度範囲 0~350℃
材質 SGP(配管用炭素鋼鋼管)
突合せ溶接式
追加説明
カタログ価格

1,230 (税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/13 12:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1057ページ
バリエーション一覧
EA469GF-1 3/4"x 1/2" 溶接同心レデューサ
EA469GF-2 1" x 1/2" 溶接同心レデューサ
EA469GF-3 1" x 3/4" 溶接同心レデューサ
EA469GF-7 1・1/2"x 3/4" 溶接同心レデューサ
EA469GF-8 1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサ
EA469GF-10 2" x 1" 溶接同心レデューサ
EA469GF-12 2" x 1・1/2" 溶接同心レデューサ
EA469GF-14 2・1/2"x1・1/2" 溶接同心レデューサ
EA469GF-15 2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top