品番 : EA469GF-3
品名 : 1" x 3/4" 溶接同心レデューサ
仕様
| 呼 | A呼称:25×20 B呼称:1×3/4 |
外径 | 34.0×27.2mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 27.6×21.6mm | 全長 | 50.8mm |
| 厚み | 3.2×2.8mm | 重量 | 約110g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
