品番 : EA469GF-8
品名 : 1・1/2"x 1" 溶接同心レデューサ
仕様
| 呼 | A呼称:40×25 B呼称:1・1/2×1 |
外径 | 48.6×34.0mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 41.6×27.6mm | 全長 | 63.5mm |
| 厚み | 3.5×3.2mm | 重量 | 約208g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
