品番 : EA469GF-15
品名 : 2・1/2" x 2" 溶接同心レデューサ
仕様
| 呼 | A呼称:65×50 B呼称:2・1/2×2 |
外径 | 76.3×60.5mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 67.9×52.9mm | 全長 | 88.9mm |
| 厚み | 4.2×3.8mm | 重量 | 約593g |
| 最高圧力 | 25K | 使用温度範囲 | 0~350℃ |
| 材質 | SGP(配管用炭素鋼鋼管) | ||
| 突合せ溶接式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 12:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1057ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
