品番 : EA470BK-10
品名 : Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS-T25 |
---|---|---|---|
使用温度 | -20~180℃ | 最高使用圧力 | 5.6MPa(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)) 1.0MPa(飽和蒸気) |
材質 | ボディ:ステンレス(SCS14A) スピンドル:SUS316 ボールシート:特殊PTTE パッキン:PTFE |
ねじサイズ(Rc) | 1” |
蝶ハンドル | |||
レデューストボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/23 20:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1106ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA470BK-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
EA470BK-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
EA470BK-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
EA470BK-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
EA470BK-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |