詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BK-3

品名 : Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SBFS-T10
使用温度 -20~180℃ 最高使用圧力 5.6MPa(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))
      1.0MPa(飽和蒸気)
材質 ボディ:ステンレス(SCS14A)
スピンドル:SUS316
ボールシート:特殊PTTE
パッキン:PTFE
ねじサイズ(Rc) 3/8”
蝶ハンドル
レデューストボア型
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/29 02:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1063ページ
バリエーション一覧
EA470BK-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BK-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BK-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BK-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)
EA470BK-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA470BK-4です。
  • ※画像はEA470BK-4です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top