品番 : EA470BK-2
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS-T08 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ボディ:ステンレス(SCS14A) スピンドル:SUS316 ボールシート:特殊PTTE パッキン:PTFE |
使用温度 | -20~180℃ |
| 最高使用圧力 | 5.6MPa(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)) 1.0MPa(飽和蒸気) |
ねじサイズ(Rc) | 1/4” |
| レデューストボア型 | |||
| 蝶ハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/26 10:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BK-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |
