品番 : EA470BK-4
品名 : Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SBFS-T15 |
|---|---|---|---|
| 使用温度 | -20~180℃ | 最高使用圧力 | 5.6MPa(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外)) 1.0MPa(飽和蒸気) |
| 材質 | ボディ:ステンレス(SCS14A) スピンドル:SUS316 ボールシート:特殊PTTE パッキン:PTFE |
ねじサイズ(Rc) | 1/2” |
| 蝶ハンドル | |||
| レデューストボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 06:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1063ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BK-2 Rc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-3 Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-4 Rc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-6 Rc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製) |
| EA470BK-10 Rc 1" ボールバルブ(ステンレス製) |
