品番 : EA470BL-20
品名 : Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備などに最適
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVG-50 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 50 | ねじサイズ | Rc2 |
| 全長 | 87mm | 高さ | 155.5mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 静流水:1.4MPa(~120℃) 水・油:1.0MPa(~180℃) |
材質 | ステンレス(SCS14A) |
| 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ | |||
| 耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,600 円(税抜)/ 27,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470BL-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製) |
| EA470BL-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製) |
| EA470BL-10 Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製) |
| EA470BL-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(ステンレス製) |
| EA470BL-20 Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製) |
