詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BL-6

品名 : Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)

住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備などに最適

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 SVG-20
呼び径 20 ねじサイズ Rc3/4
全長 58mm 高さ 91mm
最高許容圧力(使用温度範囲) 静流水:1.4MPa(~120℃)
水・油:1.0MPa(~180℃)
材質 ステンレス(SCS14A)
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ
耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製
追加説明
カタログ価格

8,390 (税抜)/ 9,229 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 06:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1060ページ
バリエーション一覧
EA470BL-4 Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470BL-6 Rc 3/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470BL-10 Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470BL-12 Rc1・1/4" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470BL-14 Rc1・1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
EA470BL-20 Rc 2" ゲートバルブ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 注意事項

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top