品番 : EA470BL-4
品名 : Rc 1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備などに最適
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVG-13 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 15 | ねじサイズ | Rc1/2 |
| 全長 | 54mm | 高さ | 82mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 静流水:1.4MPa(~120℃) 水・油:1.0MPa(~180℃) |
材質 | ステンレス(SCS14A) |
| 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ | |||
| 耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,990 円(税抜)/ 7,689 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 08:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
