品番 : EA470BL-10
品名 : Rc 1" ゲートバルブ(ステンレス製)
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備などに最適
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SVG-25 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | Rc1 |
| 全長 | 66mm | 高さ | 98.5mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 静流水:1.4MPa(~120℃) 水・油:1.0MPa(~180℃) |
材質 | ステンレス(SCS14A) |
| 面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ | |||
| 耐食性に優れたオーステナイト系ステンレス製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/01 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1060ページ | ||||
