品番 : EA475FT-110
品名 : 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
仕様
メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKSA-100 |
---|---|---|---|
用途 | 食品・飲料・医薬品・化粧品などの製造ラインで | 使用温度範囲 | -20~85℃ |
全長 | 100mm | 幅 | 2.5mm |
厚み | 1.0mm | 結束径 | 22.5mm |
引張強度 | 80.0kg | 色 | 青 |
材質 | 66ナイロン | 入数 | 100本 |
金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。 | |||
食品衛生法適合商品 | |||
X線検出、塩水噴霧試験等の試験済 | |||
食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。 | |||
RoHS10物質対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/10/08 10:54現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA475FT-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FT-115 150x3.6mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FT-120 200x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
EA475FT-130 300x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:100本