品番 : EA475FT-115
品名 : 150x3.6mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | DKSA-150 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品・飲料・医薬品・化粧品などの製造ラインで | 使用温度範囲 | -20~85℃ |
| 全長 | 150mm | 幅 | 3.6mm |
| 厚み | 1.1mm | 結束径 | 35.0mm |
| 引張強度 | 180.0kg | 色 | 青 |
| 材質 | 66ナイロン | 入数 | 100本 |
| 金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。 | |||
| 食品衛生法適合商品 | |||
| X線検出、塩水噴霧試験等の試験済 | |||
| 食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475FT-110 100x2.5mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FT-115 150x3.6mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FT-120 200x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
| EA475FT-130 300x4.7mm 結束バンド(金属・X線検出用/100本 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100本
