品番 : EA506LF-2
品名 : 338x193x99mm/ 4.4L 収納ボックス(透明)
透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200783 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#7H | 容量 | 4.4L |
| 外寸(mm) | 338×193×99 | 内寸(mm) | 289×165×95 |
| 有効内寸(mm) | 281×157×87 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明 | 重量(g) | 260 |
| 透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。 | |||
| フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。(フタは別売りです) | |||
| 工具、生活用品、日用雑貨等の収納に。 | |||
| 底面形状は斜め格子リブ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/05/04 03:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LF-52 : 338x193x28mm [EA506LF-2,-3用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
