品番 : EA506LF-8
品名 : 702x414x191mm/42.5L 収納ボックス(透明)
透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204150 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#50H | 容量 | 42.5L |
| 外寸(mm) | 702×414×191 | 内寸(mm) | 629×374×185 |
| 有効内寸(mm) | 618×363×177 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明 | 重量(g) | 1454 |
| 透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。 | |||
| フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。(フタは別売りです) | |||
| 工具、生活用品、日用雑貨等の収納に。 | |||
| 底面形状は斜め格子リブ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/08/24 21:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LF-55 : 702x414x37mm [EA506LF-8,-9用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
