品番 : EA506LF-6
品名 : 430x286x244mm/22.1L 収納ボックス(透明)
透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202138 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エコンボックス#25H | 容量 | 22.1L |
| 外寸(mm) | 430×286×244 | 内寸(mm) | 374×254×240 |
| 有効内寸(mm) | 365×245×232 | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 透明 | 重量(g) | 786 |
| 透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。 | |||
| フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。(フタは別売りです) | |||
| 工具、生活用品、日用雑貨等の収納に。 | |||
| 底面形状は斜め格子リブ | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/06/19 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506LF-53 : 430x286x33mm [EA506LF-4,-6用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
