詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LF-5

品名 : 532x369x161mm/22.8L 収納ボックス(透明)

透明性の高い素材を使用しているため、内容物がよく見えます

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 202137
商品名 エコンボックス#22H 容量 22.8L
外寸(mm) 532×369×161 内寸(mm) 459×329×155
有効内寸(mm) 449×319×147 材質 ポリプロピレン
色 透明 重量(g) 865
透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。
フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。(フタは別売りです)
工具、生活用品、日用雑貨等の収納に。
底面形状は斜め格子リブ
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 96

(2026/11/20 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506LF-1 213x154x84mm/ 1.5L 収納ボックス(透明)
EA506LF-2 338x193x99mm/ 4.4L 収納ボックス(透明)
EA506LF-3 338x193x168mm/ 7.5L 収納ボックス(透明)
EA506LF-4 430x286x143mm/12.8L 収納ボックス(透明)
EA506LF-5 532x369x161mm/22.8L 収納ボックス(透明)
EA506LF-6 430x286x244mm/22.1L 収納ボックス(透明)
EA506LF-7 532x369x306mm/44.1L 収納ボックス(透明)
EA506LF-8 702x414x191mm/42.5L 収納ボックス(透明)
EA506LF-9 702x414x306mm/68.9L 収納ボックス(透明)
ウェブカタログ画像
  • ※ふたは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top