品番 : EA508AJ-123
品名 : φ63.5x 117mm/0.28L 広口ポリ容器
仕様
| 容量 | 280ml | 胴径 | 63.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 117mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| フタ内径 | 42mm | 口内径 | 31.42mm |
| 重量 | 28g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 244 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
