品番 : EA508AJ-125
品名 : φ101.5x183mm/ 1.18L 広口ポリ容器
仕様
| 容量 | 1180ml | 胴径 | 101.5mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 183mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| フタ内径 | 52mm | 口内径 | 44mm |
| 重量 | 76.5g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/05/14 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
