品番 : EA508AJ-124
品名 : φ81.0x 152mm/0.61L 広口ポリ容器
仕様
| 容量 | 610ml | 胴径 | 81mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 152mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| フタ内径 | 52mm | 口内径 | 44.75mm |
| 重量 | 50g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2026/06/29 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
