品番 : EA508AJ-126
品名 : φ126x235.5mm/ 2.35L 広口ポリ容器
仕様
| 容量 | 2350ml | 胴径 | 126mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 235.5mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
| フタ内径 | 85mm | 口内径 | 74.37mm |
| 重量 | 211g | ||
| ふたはネジ式 | |||
| 中ぶた付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/09/28 00:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1539ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
