品番 : EA508AJ-145
品名 : 117x 176x280mm/ 4.0L ポリ容器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 4000ml | サイズ | 176×117×280(H)mm |
---|---|---|---|
口内径 | φ29mm | 材質 | HDPE(高密度ポリエチレン) |
重量 | 262g | ||
ふたはネジ式 | |||
アルコール製剤(エタノール製剤)(約80%含有まで)使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 22:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1611ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AJ-141 93x 145x222mm/ 2.0L ポリ容器 |
EA508AJ-142 100x99.5x264mm/ 2.0L ポリ容器 |
EA508AJ-143 100x 178x238mm/ 3.0L ポリ容器 |
EA508AJ-144 126x 174x262mm/ 4.0L ポリ容器 |
EA508AJ-145 117x 176x280mm/ 4.0L ポリ容器 |