品番 : EA508AK-4
品名 : φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器
仕様
メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0375 |
---|---|---|---|
容量 | 200ml | 胴径 | 74mm |
高さ | 71mm | 内径 | 58mm |
材質 | 本体:ポリエチレン キャップ:ポリプロピレン |
||
フタはねじ式、中ブタなし。 | |||
フタの内側にソフトパッキン付 | |||
入数は1個入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/10/19 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1591ページ |