品番 : EA508AK-5B
品名 : φ 74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0376 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300ml | 胴径 | 74mm |
| 高さ | 102mm | 内径 | 58mm |
| 材質 | 本体:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン |
入数 | 10個 |
| フタは、ねじ式 | |||
| フタの内側にソフトパッキン付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 63 (2026/09/28 16:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
