品番 : EA508AK-7
品名 : φ 90x187mm/ 1.0L 広口ポリ容器
仕様
| メーカー | 瑞穂化成工業 | 型番 | 0378 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1000ml | 胴径 | 90mm |
| 高さ | 187mm | 内径 | 72mm |
| 材質 | 本体:ポリエチレン フタ:ポリプロピレン |
入数 | 1個 |
| フタは、ねじ式 | |||
| フタの内側にソフトパッキン付 | |||
| RoHS10物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
445 円(税抜)/ 490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 208 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1538ページ | ||||
