詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AK-4B

品名 : φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)

仕様

メーカー 瑞穂化成工業 型番 0375
容量 200ml 胴径 74mm
高さ 71mm 内径 58mm
材質 本体:ポリエチレン
フタ:ポリプロピレン
入数 10個
フタは、ねじ式
フタの内側にソフトパッキン付
RoHS10物質対応
追加説明
カタログ価格

2,130 (税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/02/16 13:39現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1538ページ
バリエーション一覧
EA508AK-3 φ 55x 67mm/0.10L 広口ポリ容器
EA508AK-4 φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器
EA508AK-5 φ 74x102mm/0.30L 広口ポリ容器
EA508AK-6 φ 90x112mm/0.50L 広口ポリ容器
EA508AK-7 φ 90x187mm/ 1.0L 広口ポリ容器
EA508AK-3B φ 55x 67mm/0.10L 広口ポリ容器(10個)
EA508AK-4B φ 74x 71mm/0.20L 広口ポリ容器(10個)
EA508AK-5B φ 74x102mm/0.30L 広口ポリ容器(10個)
EA508AK-6B φ 90x112mm/0.50L 広口ポリ容器(10個)
EA508AK-7B φ 90x187mm/ 1.0L 広口ポリ容器(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • ※品番によってサイズが異なります。
  • A:58㎜   W:74㎜   H:71㎜

資料

RoHS
  1. PDF
  2. PDF
材質表
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top