品番 : EA508EB-12
品名 : 430x303x 54mm パーツケース
仕様
メーカー | リングスター | 型番 | RSP-430C |
---|---|---|---|
サイズ | 外寸:430×303×54(H)mm 内寸:425×300×53(H)mm |
材質 | ケース:スチール、トレー:プラスチック |
替トレーはEA508E-1~-3 | |||
トレー数 | 12 | 付属トレー | ブルー(12個) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,840 円(税抜)/ 10,824 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/03 05:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1617ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA508EB-11 430x303x 54mm パーツケース |
EA508EB-12 430x303x 54mm パーツケース |
EA508EB-13 430x303x 54mm パーツケース |