品番 : EA508ME-1
品名 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ディープケースD-800J |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:205×145×60(H) 内寸:196×122×55(H) |
材質 | ポリプロピレン |
| 取外し仕切板 | なし | ||
| 小物の収納、整理に便利な深型タイプ 変形品や、かさ張る道具をガッツリ収納するのに便利です。 |
|||
| 収納物に合わせてカスタマイズが可能。 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/08/28 01:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508ME-1 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無) |
| EA508ME-2 205x145x 60mm パーツケース(仕切板4枚) |
| EA508ME-3 205x145x 60mm パーツケース(仕切板8枚) |
| EA508ME-4 205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
