品番 : EA508ME-4
品名 : 205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | ディープケースD-800ST |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:205×145×60(H)mm 内寸:194×122×30(H)mm 中皿(内寸):189×57×23(H)mm |
中皿サイズ | 内寸:189×57×23mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 重量 | 308g |
| 取外し仕切板 | 本体用4枚 中皿用8枚 |
||
| 中皿付きで、小型スケール・ペン・ホッチキス等が収納可能な深型タイプを採用。 使用頻度の高い道具を中皿に収納する事ができ使いやすさ抜群です。 本体、中皿に可変仕切板付きで小物収納ににも便利です。 |
|||
| 収納物に合わせてカスタマイズが可能。 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA508ME-1 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無) |
| EA508ME-2 205x145x 60mm パーツケース(仕切板4枚) |
| EA508ME-3 205x145x 60mm パーツケース(仕切板8枚) |
| EA508ME-4 205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
