詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508ME-2

品名 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板4枚)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ディープケースD-800N
サイズ(mm) 外寸:205×145×60(H)
内寸:194×122×55(H)
材質 ポリプロピレン
取外し仕切板 4枚
収納物に合わせてカスタマイズが可能。
小物の収納、整理に便利な深型タイプ
ソケットレンチ・ビット・ドリルなどを仕分けて収納するのに便利です。
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 51

(2026/08/28 01:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508ME-1 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
EA508ME-2 205x145x 60mm パーツケース(仕切板4枚)
EA508ME-3 205x145x 60mm パーツケース(仕切板8枚)
EA508ME-4 205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:205×145×60(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top