詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508ME-3

品名 : 205x145x 60mm パーツケース(仕切板8枚)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 ディープケースD-800T
サイズ(mm) 外寸:205×145×60(H)
内寸:194×125×55(H)
材質 ポリプロピレン
取外し仕切板 8枚
小物の収納、整理に便利な深型タイプ
小分け収納に便利な可変仕切板と固定仕切板の複合モデルで収納物に合わせ、様々なサイズのスペースを作ることが可能です。
収納物に合わせてカスタマイズが可能。
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

595 (税抜)/ 655 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/28 01:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
バリエーション一覧
EA508ME-1 205x145x 60mm パーツケース(仕切板無)
EA508ME-2 205x145x 60mm パーツケース(仕切板4枚)
EA508ME-3 205x145x 60mm パーツケース(仕切板8枚)
EA508ME-4 205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:205×145×60(H)mm\n内寸:194×125×55(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top