品番 : EA508SB-201F
品名 : 280x168x 50mm パーツトレー(浅型/ステンレス製/フタ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
縦・横幅が同じであれば容器同士で積み重ねが可能です。 | |||
容量(L) | 1.95 | 外寸サイズ(mm) | 176×288×50(H) |
トレーとふたのセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大