品番 : EA508SB-207
品名 : 480x288x 77mm パーツトレー(浅長型/ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 容量 | 9.7L |
---|---|---|---|
外寸サイズ | 288×480×77(H)mm | 特長 | 同一サイズなら、浅型・深型の積み重ねが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,840 円(税抜)/ 8,624 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 14:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB508SB-227 : [EA508SB-207,-217用] ふ た(ステンレス製) |