品番 : EA508SB-211F
品名 : 280x168x 84mm パーツトレー(深型/ステンレス製/フタ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
縦・横幅が同じであれば容器同士で積み重ねが可能です。 | |||
容量(L) | 3.1 | 外寸サイズ(mm) | 176×288×84(H) |
トレーとふたのセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大