品番 : EA508SB-203F
品名 : 330x198x 57mm パーツトレー(浅型/ステンレス製/フタ付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | ステンレス | ||
---|---|---|---|
縦・横幅が同じであれば容器同士で積み重ねが可能です。 | |||
容量(L) | 3.1 | 外寸サイズ(mm) | 206×338×57(H) |
トレーとふたのセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
拡大